| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-137353 Herst.-Nr.: 277540 EAN/GTIN: 4250139200093 |
| | |
|
| | |
| Das WIPEX Wischtuch Spezial ist aus Natur-Viskose hergestellt und lösungsmittelbeständig. Sie erhalten das WIPEX Wischtuch Spezial wahlweise als Rolle oder als Car-Polish-Box. Das WIPEX Wischtuch Spezial eignet sich besonders zur Fahrzeug-Innenreinigung. Da das WIPEX Wischtuch Spezial auch als Poliertuch genutzt werden kann, können Sie es auch zur Lackpflege einsetzen. Aus 100 % Natur-Viskose hergestellt, ist das Wischtuch sehr weich und hat eine textilähnliche Struktur, die empfindliche Oberflächen schont. Das WIPEX Wischtuch Spezial ist lösungsmittelbeständig und nimmt sowohl flüssige wie auch feste Stoffe mühelos auf. Wahlweise können Sie das WIPEX Wischtuch Spezial als Rolle mit 400 Tüchern oder in der Car-Polish-Box zu 275 Tüchern bestellen. Weitere Details: - Einsatzgebiete: Fahrzeug-Innenreinigung, Lackpflege, Industriewischtuch, zum Aufsaugen flüssiger und fester Stoffe
- Einsetzbar als Wisch- und Poliertuch
- Weich wie Baumwolle, textilähnlich
- 100 % aus Natur-Viskose
- Lösungsmittelbeständig
- Schonend zu kratzempfindlichen Oberflächen
- Wahlweise erhältlich als Rolle oder Car-Polish-Box
- Rolle: 1 Rolle a'¡ 400 Tücher, Materialstärke 75 g/m-², Tuchformat 300 x 380 mm
- Car-Polish-Box: 1 Rolle a'¡ 275 Tücher, Materialstärke 50 g/m-², Tuchformat 400 x 380 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Autopolitur, Farbpolitur, Lackpolitur, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, autopolitur, 137353, 137353-SW81, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,94* | € 45,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,16* | € 45,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,06* | € 45,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,60* | € 46,27* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,23* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 275 Blätter (ab € 0,1463* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|