Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Stecktafel PV SET 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162236
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET5
EAN/GTIN:
     4016946210522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
  • 16 Spalten a'  50 Schlitze
  • als individuelles Zeit- und Projektplanungssystem einsetzbar


inkl. Zubehör:

  • 1 Satz Verbindungsprofil,: 1008 x 1008 mm
  • 500 Karten, Grösse 2, je 100 Karten (weiss rot, gelb, orange, grün)


Planen Sie Ihre Termine und Projekte mit T-Steckkartentafeln. Die Tafeln und die ausgefüllten T-Karten gewährleisten einen umfangreichen Überblick über die geplanten Projekte. Die T-Karten bieten viel Platz für Zusatzinformationen und sind einfach sowie schnell zu beschriften und können zu jeder Zeit ausgetauscht werden. Die T-Kartenspalten sind Module und können individuell an die Aufhängevorrichting montiert werden. Eine Kunststoff-Steckleiste mit weissen Einsteckstreifen zur Beschriftung ist im Lieferumfang enthalten. Ideal für Monatsplanung, An - und Abwesenheitsplanung, Wartungsarbeiten, Gebraucht- und Neuwagenübersicht, Auftragsplanung, Objektvermietung und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Höhe:
1008 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, 500 Karten in versch. Farben, 1 Satz Verbindungsprofil
Gewicht:
5 kg
Breite:
1008 mm
Länge:
1008 mm
Anzahl Fächer:
800 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, Wand-Kalender, Wandkalender, franken kartentafel, dokumenten sortiertafel, wandkalender immerwährend, 162236, 162236-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Steckkartenplaner, Planungstafel, Stecktafelset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
59
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 104,72*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 78,28*
€ 104,74*
€ 5,50*
ab € 87,90*
€ 117,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 92,29*
€ 120,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 195,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,23*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,46*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.