Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrolle DURAFIX- Rolle, L 5 m x B 17 mm, selbstklebend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167527
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4708-01
EAN/GTIN:
     4005546991344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste

Mit der selbstklebenden Magnetrolle DURAFIX- Roll lassen sich Dokumente fast überall bequem befestigen. Die praktische Rolle mit einer Länge von 5 m und einer Breite von 17 mm ist in den Farben Schwarz und Silber verfügbar.

Die Magnetrolle DURAFIX- Roll ist ein praktischer Helfer zum Beispiel im Büro und dient dem flexiblen Fixieren von Dokumenten. Das ist zum Beispiel am Informationsaushang mit häufig wechselnden Infoblättern nützlich. Die selbstklebende Magnetrolle in Schwarz oder Silber besitzt eine Länge von 5 m und ist zuschneidbar. Damit hat die Leiste immer die richtige Länge für das jeweilige Dokument. Später lässt sich die Rolle rückstandslos wieder entfernen.

Die Fixierung erfolgt dabei je nach Platzbedarf seitlich oder oben. Eine Befestigung ist auf vielen glatten und tragfähigen Oberflächen wie etwa an Schränken, Glastüren oder an Whiteboards möglich. Dank Aufwicklung auf der Rolle nimmt das Material mit einem Durchmesser von nur 220 mm bei der Lagerung wenig Platz ein.

Weitere Details:

  • Selbstklebend
  • Zuschneidbar
  • Rückstandsfreies Abziehen
  • Fixierung seitlich oder oben
  • Wicklung auf Rolle (Durchmesser: 220 mm)
  • Farbe: schwarz/silber
  • Masse: L 5 m x B 17 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
5 m
Breite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen schwarz, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 167527, 167527-SW81, Magnetleisten, Zettelhalter ablösbar (Büro), Memoclip ablösbar, Zettelhalter ablösbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,93*
€ 41,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,15*
€ 41,82*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 31,31*
€ 41,85*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 47,195*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,45*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,98*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,95*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,77*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 14,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.