Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Charts Legamaster, für Flipcharts, kariert, selbstklebend undbeschreibbar, inkl. Permanentmarker, L 1200 x B 900 mm, 100 % recyclingfähig, Polypropylen, weiss 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167956
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159054
EAN/GTIN:
     8713797097017
Suchbegriffe:
Block kariert
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel

Die Magic Charts von Legamaster bieten im Zuge von kreativen Meetings, Brainstormings oder des Unterrichtes jede Menge Platz für Notizen, Gedanken und Ideen. Es handelt sich dabei um karierte, farblich in Weiss gehaltene Flipchart Folien aus Polypropylen, die natürlich beliebig mit edding Permanentmarkern beschriftet werden können.

Die Magic Charts sind selbstklebend und haften zuverlässig auf sämtlichen glatten Oberflächen wie etwa Holz, Beton, Glas oder Tapete. Sie können leicht versetzt werden und sind nach Gebrauch rückstandlos wiederablösbar. Zudem sind sie vollständig recyclingfähig.

Sie erhalten die Magic Charts von Legamaster zu jeweils 15 Blatt mit den Massen von L 1200 x B 900 mm und inklusive eines edding Permanentmarkers für ihren umgehenden Einsatz.

Ausführung:

  • 15 Blatt
  • Kariert
  • Mit edding Permanentmarkern beschreibbar
  • Selbstklebend
  • Zuverlässig haftend auf allen glatten Oberflächen, z.B. Holz, Beton, Glas oder Tapete
  • Leicht versetzbar und rückstandlos wiederablösbar
  • Material: jeweils Polypropylen
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils L 1200 x B 900 mm

Weitere Details:

  • Ideal einsetzbar im Rahmen von kreativen Meetings und Brainstormings oder im Unterricht
  • Komplett recyclingfähig
  • Lieferung erfolgt inkl. eines edding Permanentmarkers
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Perforiert:
Nein
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Ohne
Lineatur:
kariert
Papier:
Komplett recyclingfähig
Format:
L 1200 x B 900 mm
Blattanzahl:
15
Breite:
900 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 31,99*
€ 43,09*
9 Tage
147
€ 5,87*
ab € 32,12*
€ 43,09*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 32,77*
€ 43,96*
€ 6,95*
ab € 32,49*
€ 45,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
1 Stück enthält 15 Blätter (ab € 3,204* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.