Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurierpaket, B 250 x T 353 x H 50 mm, portooptimiert, Selbstklebeverschluss weiss 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-171413
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP065.56 WEISS
EAN/GTIN:
     4033657655602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Das weisse Kurierpaket ist in verschiedenen Grössen bis A4 erhältlich. Es ist auf die Masse der Paketdienstleister für Gross- oder Maxibriefe optimiert sind, sodass Sie am Porto sparen können.

Geeignet ist das Paket für unterschiedliches Versandgut wie Bücher oder Dokumente mit einer Grösse bis DIN A4. In den Umschlägen sind Ihre Versandmaterialien sicher verstaut. Das Verpacken erfolgt schnell und unkompliziert, da das Paket über einen doppelten Selbstklebeverschluss sowohl am Boden als auch am Deckel verfügt '“ somit ist kein zusätzliches Packmaterial mehr nötig.

Der Empfänger freut sich ebenfalls, da ein praktischer Aufreissfaden das Paket schnell und unkompliziert öffnen lässt '“ ganz ohne Schere oder Brieföffner. Geliefert werden die Umschläge zusammengefaltet in einer Verpackung mit 20 Stück. Aufrichten lassen sie sich mit nur einer Handbewegung. Für einen maximalen Schutz gegen Schnittverletzungen erfüllt der Umschlag die US-Safetynorm.

Weitere Details:

  • Portooptimiertes Kurierpaket für Gross- und Maxibriefe
  • Erhältlich in verschiedenen Grössen bis DIN A4
  • Doppelter ColomPac-Selbstklebeverschluss an Boden und Deckel für schnelles Verpacken
  • Integrierter Aufreissfaden für einfaches Öffnen
  • US-Safetynorm gegen Schnittverletzungen
  • Material: Wellpappe
  • Farbe: Weiss
  • Innen-Masse: B 139 x T 216 x H 29 / B 244 x T 344 x H 15 / B 244 x T 344 x H 45 mm
  • Aussen-Masse: B 145 x T 225 x H 34 / B 250 x T 353 x H 20 / B 250 x T 353 x H 50 mm
  • Verkaufseinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Format:
DIN C4
Tiefe:
353 mm
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
102 g/m²
Material:
Wellpappe
Höhe:
50 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,10*
100
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,10*
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,15*
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,27*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP BB06.04-5
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.