Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
MAUL Whiteboard Klapptafel, 2 Flügel, mobil, 1500 x 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-24343
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
6338184
EAN/GTIN:
4002390047326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
besonders stabiles, silberfarben pulverbeschichtetes Gestell
fahrbar auf 4 Doppel-Lenkrollen
Arbeitsflächen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
mit 6 beschriftbaren Seiten, 2 ausklappbaren Flügeln und stabilen Scharnieren aus Metall
stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
Schreibfläche: 6 qm
Tafelgrösse: B 1500 x H 1000 mm
Flügel: B 750 x H 1000 mm
Aussenmasse geschlossen: B 1580 x T 650 x H 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Ja
Glasboard:
Nein
Masse B x H:
1580 x 1950 mm
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Gesamthöhe:
1950 mm
Befestigungsart:
Fahrgestell
Material Rahmen:
Aluminium
Trocken abwischbar:
Ja
Drehbar:
Nein
Gesamtbreite:
1580 mm
Ablageschale:
Ja
Wandmontage:
nein
Klappbar:
Ja
Farbe Rahmen:
silber
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
45.78 kg
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Ja
Breite:
1580 mm
Rahmenlos:
nein
... >
Präsentieren, Moderieren
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltafel
,
Klapp-Tafel
,
Klappschiebetafel
,
Klapptafel
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
klapptafel fahrbar
,
magnetboard
,
weißwandtafeln emailliert
,
24343
,
24343-SW81
,
Whiteboards
,
Infoboard
,
Tafel
,
Tafel, magnethaftend
,
Planungstafel
,
Stativ-Drehtafel magnetisch
,
Weisswandtafel magnetisch
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,72*
€ 684,84*
Lager 997
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 631,68*
€ 685,27*
Lager 1682
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,05*
€ 739,34*
Lager 467
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 690,07*
€ 739,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.072,95*
€ 1.106,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,84*
€ 1.317,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,35*
€ 1.312,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,15*
€ 1.292,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,00*
€ 1.280,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,95*
€ 1.276,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boardmarker-Set S, Finepoint Rundspitze 1,5-2,0 mm, 4 St.
Maul
6382599
€ 5,10*
Zubehör
Boardmarker-Set XL, Bigpoint Rundspitze 2,0-2,5 mm, 4 St.
Maul
6382799
€ 5,31*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175202
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175213
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175225
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175235
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175255
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 15 mm, 0,17 kg, 8 St.
Maul
6175290
€ 0,53*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176202
€ 0,625*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176213
€ 0,635*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176225
€ 3,79*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176235
€ 3,77*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176255
€ 0,635*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 20 mm, 0,3 kg, 6 St.
Maul
6176290
€ 0,635*
Zubehör
Facetterand-Magnet MAULpro Ø 29 mm, 0,6 kg, 4 St.
Maul
6177202
€ 0,8675*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.