Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Jahresplaner, 14 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-27515
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466784
EAN/GTIN:
     4002390079433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender

Flexibel und überschaubar planen leicht gemacht '“ mit dem Jahresplaner 14 Monate von MAUL. Variabler Planer von MAUL für bis zu 14 Monaten für eine moderne, schnelle und felxible Organisation.
Auf einer Gesamtfläche von 950 x 1430 mm können Sie sich bei der Planung Ihrer Projekte frei austoben. Ob Magnetstreifen, Beschriftungen oder eine Kombination aus beidem '“ Ihren individuellen Strukturisierungs- und Planungswünschen sind keine Grenzen gesetzt. Bis zu 44 Personen oder Projekte finden auf dem Jahresplaner Platz, zwei Satz bedruckter Magnetstreifen werden mitgeliefert und eine Ablageschale für Magnetstreifen, Stifte und Reinigungsschwamm ist ebenfalls inklusiPK.
Jahresplaner im Ganzjahresformat mit 2 Monaten Übergang ideal zur Urlaubs- oder Projektsplanung. Mit dieser Plantafel lassen sihc bis zu 44 Personen oder Objekte planen. Durch PKrwendung von Magneten oder trocken abwischbaren Stiften sind schnelle PKränderungen möglich.

  • Arbeitsfläche: kunststoffbeschichtet, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen EckPKrbindungen und Ablageschale
  • Planungsraster dauerhaft eingebrannt
  • 2 x 7 Monate, variabel bestückbar
  • inklusiPK zwei Satz bedruckter Magnetstreifen mit Monatsnamen
  • Jahresplaner im Ganzjahresformat mit zwei Monaten Überhang, ideal zur Urlaubsplanung
  • zur Planung von bis zu 44 Personen oder Objekten
  • Format: B 950 x H 1430 mm
  • Objektfeld: 78 x 10 mm
  • Kopfzeile: 195 x 15 mm
  • Tagesfelder: 6 x 10 mm
  • im Lieferumfang 2 Satz bedruckter Magnetstreifen mit Monatsnamen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Befestigungsart:
Wandmontage
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
Magnetstreifen mit Monatsnamen
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
10 x 6 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
16.65 kg
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, magnetboard, 27515, 27515-SW81, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Dispotafel, wandplaner, Werkstattplaner, Jahresübersicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 45,00*
ab € 159,45*
€ 197,39*
10 Tage
43
€ 5,87*
ab € 197,11*
€ 245,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 249,66*
€ 2,95*
ab € 198,77*
€ 252,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 298,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.