Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33796
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010150BBA0001
EAN/GTIN:
     3612970100030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage

  • Stärke: 0,8 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 33796, 33796-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 86,82*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,83*
€ 87,66*
€ 4,95*
ab € 80,88*
€ 104,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 125,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,78*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 61,89*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 106,69*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,85*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 74,89*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,02*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,16*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,41*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.