Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchart-Papier
>
Flipchartblock
>
Artikel
Papierrolle für Flipchart, 35 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-49866
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
F2140
EAN/GTIN:
4016946079662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
hochwertiges Papier, 80 g/qm
Blattformat: 600 mm breit und ca. 35 m lang
-Innenkern: 10 mm
-Gesamt: ca. 65 mm
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Ohne
Lineatur:
blanko
Grammatur:
80 g/m²
Höhe:
35000 mm
Format:
600 x 35000
Breite:
600 mm
... >
Lager 3635
>
Papierwaren
>
Flipchart Papier
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Block
,
Flipchartblock
,
Papierblock(Flipchart)
,
Flipchart-Papier
,
Flipchartpapier
,
Flipchart-Papierrolle
,
Flipchart-Rolle
,
Flipchart-Rollenpapier
,
Flipchartrolle
,
Papierrolle(Flipchart)
,
flipchart leitz weiß
,
flipchart-papierrolle
,
leitz flipchartrolle
,
49866
,
49866-SW81
,
Flipchart Papier
,
Papier
,
Moderationspapier
,
Flip-Chart-Block
,
Flipchart-Zubehör (Papier)
,
Haftpapier für Flipchart
,
Haft-Flipchartpapier
,
Flipchartzubehör (Papier)
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 17,50*
€ 25,66*
Lager 467
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 18,69*
€ 26,51*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 20,72*
€ 28,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 32,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 39,14*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z2203
ab € 3,34*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, blau
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, grün
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, rot
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, schwarz
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen