Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischständer, mit 10 Sichttafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61617
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5570-00
EAN/GTIN:
     4005546502588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel

A4 Sichttafeln mit breitem, farbigen PP-Rahmen
reflexionsarme und dokumentenechte Folie
für Reiter seitlich und oben
Lieferung ohne Reiter
Set I
mit je 2 Sichttafeln in Rot, Grün, Dunkelblau, Gelb und Schwarz
Set II
mit je 5 Sichttafeln in Rot, Grün, Dunkelblau und Gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
Sichttafeln beidseitig bestückbar
Typ:
Tischständer
Material:
Metall
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Ja
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, 61617, 61617-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Klarsichttafel, Tischaufsatz, Sichttafelständer, Tischständer, Sichtrahmen, Sichttafel-Halter
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 44,93*
€ 55,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,92*
€ 56,80*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,91*
€ 59,54*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 49,68*
€ 61,41*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,07*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 76,07* pro Box)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,70*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.