Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Eurokuvert, DIN C4, ohne Fenster, haftklebend, 110 g/m-², 250 Stück, Papier, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62422
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     4522
EAN/GTIN:
     4003928389062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen

Format:

  • DIN B4 = 353 x 250 mm
  • DIN C4 = 324 x 229 mm
  • DIN C5 = 229 x 162 mm
  • Gewicht: 110 g/qm und 90 g/qm
  • Ausführung: natronbraun, ohne Fenster
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
ohne Fenster, haftklebend
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
250
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C4
Gewicht ca. (g/m²):
120
Grösse:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Stück/Paket:
250
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
110 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge c4 braun selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, 62422, 62422-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c5, Versandkarton
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,37*
€ 21,26*
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 22,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,36*
€ 23,51*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 0,03774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.