Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655736
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     02800157 GRAU/GELB
EAN/GTIN:
     8711112028067
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Abfalleimer Basic von Sunware bietet mit einem Volumen von 120 Litern reichlich Platz für Abfälle aller Art. Der Eimer ist aus besonders dichtem Polyethylen (HDPE) gefertigt und somit stabil, langlebig, pflegeleicht und bakterienabweisend. Er erfüllt alle HACCP-Richtlinien und kann daher auch gewerblich, etwa in der Gastronomie, eingesetzt werden. Per Fusspedal lässt sich der Deckel leicht öffnen, wodurch eine hygienische Handhabung gewährleistet wird. Die Räder ermöglichen auch im vollen Zustand leichtes Umräumen. Der Abfalleimer Basic ist in der Farbe Grau mit verschieden farbigen Deckeln erhältlich und eignet sich so ideal für die Mülltrennung im Büro oder Betrieb.

Wichtige Details:

  • Masse: B 425 x T 510 x H 875 mm
  • Fassungsvolumen: 120 l
  • Material: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Mit Pedal Rädern
  • inkl. Klappdeckel
  • Grosse Einwurföffnung
  • Deckelfarben: Blau, Grün, Gelb oder Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; grau
Aussenbreite:
425 mm
Aussenhöhe:
875 mm
Volumen:
120 l
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Container, Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, schwingklappen-eimer 120 l plastik, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, 655736, 655736-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Müllcontainer, Treteimer, Mülltonne, Sunware, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,55*
€ 118,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,95*
€ 135,38*
€ 5,50*
ab € 99,13*
€ 135,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 141,79*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 149,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405595
ab € 88,52*
Ähnlich
Sunware
02800111
ab € 88,10*
Ähnlich
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
ab € 88,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405525
ab € 106,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.