Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallcontainer Kunststoff 120l grau mit gelbem Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#HELIH2405518
Hersteller:
Sunware
Herst.-Nr.:
H2405518
EAN/GTIN:
8711112028067
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rollcontainer
Material und Form: Kunststoff, eckig
Anzahl der Sortierfächer: 1
Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden
mit Pedal und Rollen
Breite: 510 mm
Höhe: 875 mm
Tiefe: 425 mm
Volumen: 120 l
Farbe: grau mit gelbem Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
5.3 kg
Farbe:
grau/gelb
Farbname:
grau/gelb
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
875 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
425 mm
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Papierkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Container
,
Abfallcontainer
,
Müllcontainer
,
Umleerbehälter
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
schwingklappen-eimer 120 l plastik
,
push abfallsammler
,
push-mülleimer pvc
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
,
Abfalltonne
,
Eimer
,
Korb
,
Papierkorb
,
Sammelbehälter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,55*
€ 118,22*
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,95*
€ 135,38*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 99,13*
€ 135,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 141,79*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 149,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2405595 Mülleimer 120 l Quadratisch Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
helit innovative Büroprodukte
H2405595
ab € 88,52*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuß-Pedal undRädern, Klappdeckel blau
Sunware
02800111
ab € 88,10*
Ähnlich
Abfalleimer Sunware Basic, 120 l, mit Fuss-Pedal undRädern, Klappdeckel grün
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
ab € 88,40*
Ähnlich
helit Tret-Abfallbehälter "the step chief“, 120 Liter, rot 242691-YY
helit innovative Büroprodukte
H2405525
ab € 106,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen