Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Advanced Rollentuch, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98077
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     11642
EAN/GTIN:
     7310791203201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
  • Innenabrollung, hochweiss
  • Tissue, 1-lagig, unperforiert
  • Rollenlänge: 275 m
  • Breite: 215 mm
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
215 mm
Rollendurchmesser:
190 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
1
Rollenlänge:
275 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 49,66*
3 Tage
120
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,86*
€ 57,83*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,96*
€ 60,86*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,62*
€ 62,30*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 89,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,90*
€ 98,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,04*
€ 95,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,80*
Zubehör
Tork
659008
ab € 48,95*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,81*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,47*
Zubehör
Tork
202040
ab € 118,15*
Zubehör
Tork
202048
ab € 212,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.