| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-120943 Herst.-Nr.: 120943 EAN/GTIN: 4023103118423 |
| |
|
| | |
| Putzeimer Vileda 120943 6 Liter Fassungsvermögen, Tragegriff, inkl. 8 Farbclips (rot, blau, grün, gelb) - Vileda Putzeimer 120943 aus widerstandsfähigem Kunststoff, geeignet für Eimer-Methoden und Tuchaufbereitung. Fassungsvermögen: 6 Liter, Material: Kunststoff. Die Clips zur Farbkennzeichnungen weisen auf die verschiedenen Reinigungsbereiche hin, hierbei steht die Farbe rot für Sanitärbereiche (WC, Urinal, und Fliesen im umliegendem Bereich), Farbe gelb für Sanitärbereich (Waschbecken, Fliesen, Ablagen, Armaturen, Spiegel, Duschkabinen und Badewanne), Farbe grün für Küchenbereich und Krankenzimmer und Farbe blau für alle Bereiche (Schreibtische, Schränke, Stühle, Regale, Heizkörper, Türen und anderen Gegenständen im Homeoffice etc.). Ausführung: Clips zur Farbkennzeichnung, handlicher und leichter Eimer mit Griffmulte und Tragegriff, autoklavierbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer 6 l, Eimer, Eimer zum Sauber machen, Putzmittel, Reinigungsmittel, Reinigungseimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,64* | € 19,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,01* | € 23,84* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,02* | € 23,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,28* | € 24,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|