Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 6l mit 8 Farbclips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 6l mit 8 Farbclips
Eimer 6l mit 8 Farbclips
Artikel-Nr.:
     467-#VILE120943
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120943
EAN/GTIN:
     4023103118423
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
  • Eimer aus widerstandsfähigem Kunststoff
  • 6l-Eimer geeignet für die Eimer-Methode und Tuchaufbereitung
  • mit 8 Farbclips zur Farbkennzeichnung
Weitere Informationen:
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
0.5440 kg
Farbe:
hellblau
Fassungsvermögen:
6 l
Höhe:
216 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Tiefe:
176 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, haushaltseimer acryl, haushaltseimer, haushaltseimer 6 l, Büroreinigung, Gebäudereinigung, Origo, Reinigung, Reinigungsutensilien, Reinigungszubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,63*
€ 19,29*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 17,01*
€ 23,76*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 23,78*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 24,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
125949
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.