Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Wandschiene Sigel Meet up MU060
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-130060
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
MU060
EAN/GTIN:
4004360820014
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Wandschiene Sigel Meet up MU060
200x4,4x9,3cm, inkl. Montagezubehör, silber - Sigel Wandschiene Meet up MU060 für mobile Pin- und Whiteboards meet up - die Board stehen damit sicher im Querformat in der gewünschten Höhe und im optimalen Winkel um Beschreiben oder Anpinnen. Bei spontanen und unkomplizierten Meetings oder Workshops hat das gesamte Team immer einen bestmöglichen Blick auf den Projektstand. Sigel meet up ist vielseitig in der Anwendung im Kontext von agilen und kreativen Arbeitsweisen, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Maße: 2000x44x93mm, Material: Aluminium, Farbe: silber, Belastbarkeit: 10kg, Befestigung: Wandbefestigung mit Schrauben, Dübel und Gewindestiften, Gewicht: 3,8kg. Ausführung: Wandschiene aus hochwertigem Aluminium und Endkappen aus Kusntstoff, einfach montierbar und beliebig erweiterbar. Lieferung inkl.: Montageset. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
pinboard sigel
,
pinboard
,
Magnettafeln
,
Weißwandtafeln
,
Wandschienen für Tafeln
,
Wandtafeln
,
Wandschienen-Set
,
Plantafeln
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1707
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 187,15*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 177,31*
€ 218,51*
Lager 467
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 177,51*
€ 218,55*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 223,60*
Lager 3636
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,93*
€ 236,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL mobiles Pinboard Moderationstafel Meet up, grau, beidseitig nutzbar, Alurahmen, 120x180 cm
Sigel
MU011
ab € 153,34*
Zubehör
SIGEL mobiles Pinnboard Moderationstafel Meet up, grau, beidseitig nutzbar, Alurahmen, 90x180 cm
Sigel
MU010
ab € 160,66*
Zubehör
SIGEL mobiles Whiteboard Meet up, weiß, beidseitig nutzbar, für agile und kreative Arbeitsweisen, Alurahmen, 90x180 cm
Sigel
MU020
ab € 185,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen