Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungssymbole Durable 1731


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungssymbole Durable 1731
Bodenmarkierungssymbole Durable 1731
Artikel-Nr.:
     3636-173106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173106
EAN/GTIN:
     4005546983431
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...

Bodenmarkierungssymbole Durable 1731

Fußgängerweg benutzen, 430mm Durchmesser, PVC, für glatte Böden, blau - Durable registriertes Sicherheitskennzeichen zum Markieren von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen. Symbol: Fußgängerweg benutzen (M024 nach ISO 7010), Form: rund, Maße: 430 mm (Durchmesser), Stärke: 0,4 mm (400 my), Material: PVC, Farbe: blau/weiß, Ausführung: selbstklebend, abriebfest, strapazierfähig, selbstklebend, geeignet zur Anbringung auf glatten Böden im Innenbereich. Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 sowie gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9.
Weitere Suchbegriffe: fußgängerweg benutzen m024 gebotsschild, Hinweisschilder, Sicherheitszeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsschilder, Sicherheitssymbole, Rauchverbotsschild, Sicherheitskennzeichnung, Kennzeichnungsschilder, Bodenmarkierungen, Hallenmarkierung, Bodenmarkierungsverordnung, Bodenmarkierungen Industrie, Bodenmarkierung Farbe, Bodenmarkierung Industriehallen, Klebeband Bodenmarkierung, Bodenschilder, Industriemarkierung
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,22*
€ 24,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,58*
€ 24,50*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 24,52*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,46*
€ 25,91*
Lager 3636
56
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,90*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,73*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,70*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 16,05*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.