Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Whiteboard Nobo Impression Pro Widrescreen 40 Zoll 1915249
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-1915249
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915249
EAN/GTIN:
5028252609258
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Whiteboard Nobo Impression Pro Widrescreen 40 Zoll 1915249
50x89cm, emailliert, trocken abwischbar, Ablageschale, Wandaufhängung - Nobo Widescreen Impression Pro 40 Zoll Emaille Whiteboards 1915249 halten Ihre Gedanken fest. Mit dem Widescreen Impression Pro Format und dem sehr schlanken Rahmen bieten sie eine extra große Schreibfläche. Tafelmaße: 500x890mm (HxB), Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: Aluminium, Befestigung: InvisaMount Montagesystem zur Wandbefestigung (fast unsichtbar). Ausführung: magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar, schmaler und zurückhaltender Rahmen zur Maximierung der Schreibfläche, große Stiftablage unterhalb des Whiteboard (ohne Überlappung mit der Schreibfläche), InvisaMount Montagesystem zur einfachen Montage (Befestigungselemente an der Rückseite bleiben verborgen), sehr gute Abwischbarkeit, ideal für den regelmäßigen Gebrauch. Lieferung inkl. trocken abwischbarem Nobo Marker. Garantie: 25 Jahre Herstellergarantie auf die Tafeloberfläche bei sachgemäßer Nutzung.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnet whiteboard alurahmen
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
,
Magnetboards
,
Magnettafeln
,
Schreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Widescreen 40 Zoll Emaille Whiteboard
,
Wandtafeln
,
Plantafeln
,
Widescreen 40 Zoll Emaille
,
1905302
,
Nobo Widescreen Board
,
Nobo Widescreen
,
Widescreen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 60,56*
€ 79,57*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,80*
€ 79,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 59,71*
€ 85,13*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,63*
€ 89,27*
Lager 3636
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 93,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 32", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915248
ab € 43,14*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915250
ab € 103,02*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915251
ab € 197,91*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915252
ab € 246,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen