Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU
Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU
Artikel-Nr.:
     3636-2020600
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020600XEU
EAN/GTIN:
     5028252613958
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder

Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU

4x36mm Partikelschnitt, ca. 600 Blatt, 110 Liter Behälter - Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X 2020600XEU Schnittart: 4x36mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 600 Blatt (automatisch), ca. 15 Blatt (manuell), vernichtet auch: Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4, Auffangbehälter: 110 Liter Papierkorb, Geräuschpegel: 55 dBA, Farbe: schwarz, Maße: 1031x510x570mm (HxBxT), Gewicht: ca. 47kg. Ausführung: robuster Unterschrank mit herausziehbarem Behälter, Beutelspender in der Tür integriert, Lenkrollen zur komfotablen Bewegung des Geräts, einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre, Abkühlanzeige, 240 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter, energiesparender Schlafmodus nach 3 Minuten Nicht-Benutzung, Anti-Papierstau-Technologie, automatische und manuelle Rücklauffuntkion, Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor. Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Reisswölfe, Reißwolf, Büromaschinen, automatischer Shredder, automatischer Einzug, automatischer Aktenvernichter, automatisierter Akentvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1.052,44*
€ 1.087,51*
Frei Haus
ab € 1.142,78*
€ 1.180,26*
Frei Haus
ab € 1.141,81*
€ 1.183,29*
14 Tage
40
€ 4,95*
ab € 1.205,46*
€ 1.253,30*
Lager 3636
80
Frei Haus
ab € 1.207,03*
€ 1.398,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,63*
€ 1.664,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,89*
€ 1.481,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,72*
€ 1.459,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,99*
€ 1.447,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,03*
€ 1.436,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,74*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.