| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3249239 Herst.-Nr.: 3249239 EAN/GTIN: 4002448047834 |
| |
|
| | |
| Flächendesinfektionsmittel Sagrotan Desinfektion Reiniger Sprühflasche 500ml - SAGROTAN Desinfektionsreiniger mit Active-Botanic Formel ist perfekt für die tägliche Reinigung und bekämpft sanft aber effektiv bis zu 99,9% der Bakterien, speziellen Viren und 90% der Allergene für eine besonders hygienische Sauberkeit. Der Desinfektion Reiniger ist ohne Farb- und Bleichmittel und ist daher ideal für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt oder im Kinderzimmer. Inhalt: 500 ml. Ausführung: desinfizierend, farbstofffrei, ohne Bleiche. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Sicherheitshinweise: P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan allzweckreiniger 500ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Reinigung, Sagrotan, Hygiene-Spray, Desinfektion, Hygiene Spray, Hygienespray, Spray |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,77* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,96* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,66* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0063* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|