| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495060600 Herst.-Nr.: 3249239 EAN/GTIN: 4002448047834 |
| | |
|
| | |
| Für die tägliche Reinigung im ganzen Haus mit Activ-Botanic Formel: Das Desinfektionsspray beseitigt 99,9 % der Bakterien, spezielle Viren und 90 % der Allergene für besonders hygienische Sauberkeit. Sanft aber effektiv: Das Spray von Sagrotan reinigt ohne Farb- und Bleichmittel und kann daher auch für Flächen mit Lebensmittelkontakt oder im Kinderzimmer verwendet werden. Geeignet für Schneidebretter, Kinderzimmer, Hochstühle, Wickelauflagen, Kühlschrank, Mülleimer, Küchenspüle, Bad & Armaturen Verwendung: 1. Pumpspray aufsprühen bis zur vollständigen Benetzung, einwirken lassen (5 Min., bei Verdacht auf Pilzbefall 15 Min.) 2. Dann feucht abwischen oder abspülen, nicht anwenden auf: Marmor, Naturstein, Holz, angestrichenen Oberflächen, E-Mail, Messing, verzinktem Metall, Kupfer, Gold. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt nach Anwendung abspülen. Weitere Informationen: | | gebrauchsfertig: | Ja | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 2-2,5 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,5 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Desinfektionsreiniger | Biozid-Produkt: | Ja | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen Vorschriften der Entsorgung zuführen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan allzweckreiniger 500ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Hygieneartikel, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,96* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,66* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00592* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|