Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-501719 Herst.-Nr.: 5017-19 EAN/GTIN: 4005546730424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infotaschen Durable Plakattaschen 501719 A3 hoch/quer, wasserdicht, Selbstklebepads, transparent, Pack 5 Stück - Durable Plakattasche 5017-19 ist wasserdicht und eignet sich darum ideal für Informationen und Aushänge im Außenbereich oder im feuchten Innenbereich. Durch den wasserdichten Druckverschluss ist Ihr Aushang sehr gut speziell bei Regen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe oder Schmutz geschützt. Die Befestigung der Info-Tasche erfolgt durch die vier beiliegenden, rückstandslos wieder ablösbaren Selbstklebepads in hochtransparenter Optik. Die Kennzeichnungslösung ist IPX5 Norm geprüft und aus einer UV-stabilisierten, wetterresistenten, kratzfesten Folie mit Antireflexeffekt gefertigt. Format: DIN A3 im Hoch- oder Querformat, Außenmaße: 445x335mm, Befestigung: Selbstklebepads, Farbe: transparent, Fassungsvermögen: 2 Blatt à 160 g/gm², (im Lieferumfang enthalten), Inhalt: 5 Stück. Ausführung: klebend auf allen glatten und tragfähigen Oberflächen, rückstandsfrei ablösbar, schneller und einfacher Austausch der Einlagen, bis zu 2 Jahre UV-beständig, bis zu 60 C hitzestabil, reflexionsarm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a3 transparent, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, plakattasche, sichttasche, dokumententasche, planschutztasche, kennzeichnungstasche, infotasche, selbstklebetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,03* | € 39,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 30,83* | € 42,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Beutel | € 6,95* | ab € 30,82* | € 42,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Beutel | € 6,95* | ab € 30,40* | € 42,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Beutel | € 4,95* | ab € 31,18* | € 56,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,236* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|