Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5522-03 Herst.-Nr.: 55220035 EAN/GTIN: 4002432324644 |
| |
|
| | |
| Heftgerät Leitz New NeXXt 5522/SF2 (BLAU) bis 40 Blatt, Einlegetiefe: 70mm, für 24/6, 26/6, 24/8 + 26/8 Klammern - Leitz robuste Heftgeräte 5522 der NeXXt Serie in den Standard-Farben mit Springfachlademechanik und integrierem Heftklammernentferner für den täglichen Einsatz. Material: Metall mit Kunststoffelementen, Einlegetiefe: 70mm, Heftarten: geschlossen, offen und nageln, Heftleistung: bis 4mm. Für 100 x 24/6 (Best.-Nr. 5570), 140 x 26/6 (Best.-Nr. 55721), 100 x 24/8 (Leitz 5571) oder 210 x 26/8 (Best.-Nr. 5559). Ausführung: leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology, integrierter Entklammerer, drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt, rutschfeste und möbelschonende Kunststofffüßchen. Lieferung inklusive 200 Heftklammern 24/6. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz langarmhefter nexxt 40bl, aktenhefter, aktenhefter leitz, Tacker, Heftgeräte, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,55* | € 23,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 16,63* | € 23,40* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,60* | € 23,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,45* | € 24,46* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|