| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-61421 Herst.-Nr.: PP V02.01 EAN/GTIN: 4250315300753 |
| |
|
| | |
| Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V02.01 für A5, Außenmaße: 250x175mm, 30mm Füllhöhe, weiß, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PP V02.01 aus stabiler Vollpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN A5, Innenmaße: 167x240x-30mm (LxBxH), Außenmaße: 250x175x-32mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Vollpappe, Qualität/Grammatur: 500g/m² Duplex (DU), Gewicht: ca. 47 g, Farbe: Weiß, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, stempelfestes Vollpappmaterial, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Versandtasche aus Vollpappe, Versandschachtel, Vollpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Versand von Prospekten, Versand von Zeitschriften, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 48,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 18,38* | € 48,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,25* | € 49,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|