Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Farblaserpapier Mondi Color Copy DIN A3
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-6621399
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
8687B10B
EAN/GTIN:
9003974411972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Farblaserpapier Mondi Color Copy DIN A3
100 g/m², weiß, FSC, Pack 500 Blatt - Farblaserpapier ColorCopy mit satinierter Oberfläche, exzellenten Laufeigenschaften, perfekter Planlage, hohem Volumen und Lichtechtheit sowie sehr guter Opazität. Format: DIN A3, Papiergewicht: 100 g/m², Weißegrad: 161 CIE, Qualität: FSC-zertifiziert - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Geeignet für: speziell alle Farbkopierer und Farblaserdrucker. Umweltzeichen: FSC-zertifiziert, Eco-Label (EU-Blume), CO2-Neutral.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
inapa tecno kopierpapier 100g/m
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Multifunktionspapiere
,
Druckerpapiere
,
EDV-Papiere
,
Farblaserpapiere
,
Offset-Papiere
,
FSC-Papiere
,
Papier
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 13,35*
Lager 94QG7
2 Tage
370
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 14,11*
€ 20,20*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 20,76*
Lager 1682
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,20*
€ 22,85*
Lager 3636
1 Tag
167
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 27,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02784* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1822C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1822C
ab € 12,03*
Ähnlich
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Mondi
CC330
ab € 9,67*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
A4-26530
ab € 6,59*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier A3 (297x420 mm) Matt 250 Blätter Weiß
Mondi
180085063
ab € 12,93*
Ähnlich
Mondi EB03 Druckerpapier A3+ (330x483 mm) 125 Blätter
Mondi
EB03
ab € 11,54*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, 400 g/m²
Mondi
8687YK40B
ab € 15,30*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 80 g/m²
Mondi
8687YK80B
ab € 11,99*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²
Mondi
8687YK16S
ab € 11,13*
Ähnlich
Kopierpapier ColorCopy weiß 350g/qm A4 VE= 125 Blatt
Mondi
461385
ab € 5,62*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 100 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23801024051
ab € 12,98*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, 90 g/m², SRA3, SB, weiß, 500 Blatt
Mondi
23809024051
ab € 11,76*
Ähnlich
Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3+, 280 g/m², weiß, 150 Blatt
Mondi
23802822052
ab € 12,62*
Ähnlich
Mondi (Neusiedler) Papier, weiss, 297 x 420, A3, 90 g/m²
Mondi
001950
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen