Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7125600 Herst.-Nr.: 7-125600 EAN/GTIN: 8713797101646 |
| | |
|
| | |
| Tafel-Starter-Set Whiteboard Legamaster WOODEN 7-125600 4 Marker, 5 Magnete, Tafellöscher, 3x Pads für Tafellöscher, Zubehörhalter, Markerhalter, 1x TZ7 Reinigungsspray, Mikrofasertuch - Legamaster Tafel-Starter-Set Whiteboard WOODEN 7-125600 enthalten nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen. Inhalt: 1x WOODEN Whiteboardlöscher, 3x WOODEN Pads für Tafellöscher, 1x WOODEN Zubehörhalter, 1x WOODEN Markerhalter, 5x WOODEN Magnete, 4x Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker (schwarz, rot, blau, grün), 1x TZ7 Whiteboard-Reiniger 125 ml, 1x Mikrofasertuch 40 x 40 cm. Ausführung: alle Produkte sind für magnetische Whiteboard-Oberflächen geeignet, WOODEN Produkte sind ein Unikat in Farbe und Aussehen, da sie aus Naturholz gefertigt sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, whiteboard, set, zubehörset, zubehör, halterung, stift, abwischbar, ausstattung, essentials, wischer, marker, büroausstattung, whiteboardausstattung, profi, nachhaltig, zertifiziert, FSC |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 62,93* | € 82,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,28* | € 82,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,77* | € 85,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,86* | € 92,53* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,31* | € 95,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|