Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-716112 Herst.-Nr.: 7-106112 EAN/GTIN: 8713797099431 |
| | |
|
| | |
| Whiteboard Legamaster WALL-UP 7-106112 119,5x200cm, emailliert, trocken abwischbar, rahmenlos, Wandaufhängung im Querformat, bakterienresistent, FSC-zertifiziert - Mit der Kollektion SPACE-UP von Legamaster ist es Ihnen möglich große Schreibflächen im XXL-Format ohne störende Kanten zu schaffen. Sie können beliebig viele Whiteboard-Module WALL-UP oder BOARD-UP miteinander kombinieren und so den vorhandenen Platz perfekt ausnutzen. Tafelmaße: 119,5 x 200 cm (H x B), Tafeloberfläche: emaillierter Keramikstahl (weiß), Rahmen: ohne, Montage: Wandmontage im Querformat über Montageprofile (im Lieferumfang enthalten), Gewicht pro m²: 14,20 kg, Gewicht: 34 kg, Ausführung: trocken abwischbar, mit Boardmarkern beschreibbar, magnethaftend, kratzfeste Schreibfläche. Bakterienresistene Ausführung: die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Oberfläche (auf Beschreibbarkeit/Trockenabwischbarkeit bei Verwendung von Whiteboard-Zubehör von Legamaster). Zertifikate: FSC-zertifiziert. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel legamaster, magnet board, magnet-board legamaster, whiteboard, magnettafel, schreibfläche ohne rahmen, rahmenlos, magnetwand, whiteboardwand, schreibwand, schreibtafelwand, vollflächig, hochformat, vertikal, SPACE-UP |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,34* | € 482,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,09* | € 482,05* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,31* | € 482,09* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,90* | € 488,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,64* | € 515,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|