Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken Pro SC8212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Franken Pro SC8212
Whiteboard Franken Pro SC8212
Whiteboard Franken Pro SC8212
Whiteboard Franken Pro SC8212
Artikel-Nr.:
     3636-82120
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8212
EAN/GTIN:
     4016946206099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Whiteboard Franken Pro SC8212

45x60cm, emailliert, Ablageleiste - Franken Schreibtafeln SC8212 aus der PRO Serie sind bis zu 30 % leichter als andere Tafeln der gleichen Größe und dank eines Rückseitenblechs auch sehr viel stabiler. Maße: 600 x 450 mm, Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Befestigung: Wandbefestigung mit WSS-Montageschiene und Sicherungshalter (im Lieferumfang enthalten) im Hoch- oder Querformat möglich. Besonderheit: mit dem Gleiterset auch für das Konferenzschienensystem (KSS) geeignet, Ausführung: mit Ablageschale, magnethaftend, kratzfest, säurebeständig, trocken und nass abwischbar. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Tafeloberfläche (bei ordnungsgemäßer Nutzung mit Franken Tafelschreibern und Reinigungsprodukten).
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel franken 120x90cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
9999
€ 4,95*
ab € 45,03*
€ 60,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,91*
€ 60,53*
€ 5,50*
ab € 49,65*
€ 68,49*
€ 4,95*
ab € 56,20*
€ 74,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 60,18*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0749*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.