Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Tafel-Schienensystem
>
Tafelschienensystem-Tafeln
>
Artikel
Pinntafeln Franken PRO KT8403
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-8403
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
KT8403
EAN/GTIN:
4016946206297
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Pinntafeln Franken PRO KT8403
90x120cm, Tafelfläche aus Kork, Alurahmen - Franken Kork-Pinntafeln KT8403 aus der PRO Serie sind durch Ihr Konzept modular erweiterbar und vielfältig kombinierbar. Maße: 1200x900mm. Tafeloberfläche: Kork, Rahmen: silbereloxiertes Aluminium, Befestigung: zur Wandbefestigung im Hoch- oder Querformat. Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet. Zubehör für Wandbefestigung: WSS-Montageschiene + Sicherungshalter. Ausführung: hellgraue Kunststoffecken, Oberfläche robust. Lieferung inkl. Montagematerial. Garantie: 5 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Sicherungshalter
,
Erweiterungsmodul (Wandtafel)
,
Tafelschienensystem-Tafeln
,
Zusatz-Modul (Moderatorentafel)
,
hafttafel 120 x 90 cm
,
erweiterungsmodul (wandtafel)
,
hafttafel braun
,
Korktafeln
,
Pinntafeln
,
Pinnwände
,
Pintafeln
,
Wandtafeln
,
Plantafeln
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 106,53*
€ 137,36*
Lager 3636
13 Tage
9999
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 137,36*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 113,78*
€ 145,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 130,74*
€ 161,28*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 134,25*
€ 172,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Herlitz
8770356
ab € 1,81*
Zubehör
Pinnwandnadel Organisationsnadel 23mm farbig sortiert 400er Transparentbox
Herlitz
8859142
ab € 4,78*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Franken
WS8150
ab € 72,50*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Franken
WS8200
ab € 81,83*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Franken
WS8300
ab € 97,51*
Zubehör
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 4000 x 60 mm, silber
Franken
WS8400
ab € 159,72*
Zubehör
FRANKEN Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert, 100 Stk 112092-YY
Leitz
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken Rollen ECO-UMRO für Moderationstafel 4 St./Pack.
Leitz
ECO-UMRO
ab € 6,49*
Zubehör
Franken Standbein MTB8 Moderationstafel PRO
Leitz
MTB8
ab € 105,80*
Zubehör
Pinnwand-Nadel ALCO 660-22, 7.5mm ø, Kopfbreite 7.5mm, Kopfhöhe 12mm, glasklar, PG=20ST
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
Pinnwand-Nadel ALCO 660-26, 7.5mm ø, Kopfbreite 7.5mm, Kopfhöhe 12mm, sortiert, PG=20ST
ALCO Albert
660-26
ab € 0,27*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück blau
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück gelb
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück grün
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
Pinwandnadeln VE=20 Stück schwarz
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen