Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Farblaserpapier Mondi Color Copy DIN A4
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-868490
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
8687A90S
EAN/GTIN:
9003974416342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Farblaserpapier Mondi Color Copy DIN A4
90 g/m², weiß, FSC, Pack 500 Blatt - Farblaserpapier ColorCopy mit satinierter Oberfläche, exzellenten Laufeigenschaften, perfekter Planlage, hohem Volumen und Lichtechtheit sowie sehr guter Opazität. Format: DIN A4, Papiergewicht: 90 g/m², Weißegrad: 161 CIE, Qualität: FSC-zertifiziert - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Geeignet für: speziell alle Farbkopierer und Farblaserdrucker. Umweltzeichen: FSC-zertifiziert, Eco-Label (EU-Blume), CO2-Neutral.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
mondi color copy a4 90g weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Multifunktionspapiere
,
Offset-Papiere
,
Papier
,
FSC-Papiere
,
Farblaserpapiere
,
Druckerpapiere
,
EDV-Papiere
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,35*
Lager 1682
2 Tage
249
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,57*
Lager 690
2 Tage
341
1
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 9,58*
Lager 94QG7
2 Tage
1230
1
€ 2,90*
ab € 6,38*
€ 9,63*
Lager 3636
1 Tag
78
1
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 18,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 350 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0138* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine DCP Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 500 Blätter Weiß
Clairefontaine
1833
ab € 5,48*
Ähnlich
Mondi CC410 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi EA87 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 125 Blätter
Mondi
EA87
ab € 3,76*
Ähnlich
Kopierkarton weiß für Farbdruck, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 280g/m²
Mondi
8687B28B
ab € 10,83*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Rebell
€ 6,04*
Ähnlich
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Rebell
€ 7,55*
Ähnlich
Kopierpapier Recycling tecno pure, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²
Inapa
2100011513
ab € 9,04*
Ähnlich
Kopierpapier Recycling tecno pure, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m²
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen