Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattplaner Eichner 9019-00116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Werkstattplaner Eichner 9019-00116
Artikel-Nr.:
     3636-9019116
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00116
EAN/GTIN:
     4052301018532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Werkstattplaner Eichner 9019-00116

für 75 x A4, 158x175,7cm, fünfreihig, zusätzliches Ablagefach und Kopfleiste, Kunststoff, grau - Die Werkstattplaner von Eichner eignen sich hervorragend für den Einsatz in Logistikbüros und Werkstätten. Die pflegeleichte und hochwertige Oberfläche runden das zeitlose und moderne Design ab. Die Werkstattplaner haben ein Schienensystem, welches eine übersichtliche Darstellung von bis zu 75 Werkstattaufträgen ermöglicht. Für Format: A4, Fächeranzahl: 15 Fächer, Beschriftung: unbeschriftet, geeignet für: 75 x DIN A4, Material: Kunststoff, Maße: 158 x 175,7 x 7,6 cm (B x H x T), Gewicht: 28 kg, Farbe: grau. Ausführung: fünfreihig, verstärktes Kunststoffprofil, mit Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste. Lieferung inklusive Montagematerial. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Skalenleisten, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Planer, Servicetafel, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Werkstatt-Planer, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,15*
€ 473,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,16*
€ 473,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 475,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,58*
€ 486,24*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 480,02*
€ 542,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,63*
€ 645,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,74*
€ 623,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 481,52*
€ 573,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,31*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,16*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.