Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken U-Act!Line SC929012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Franken U-Act!Line SC929012
Whiteboard Franken U-Act!Line SC929012
Artikel-Nr.:
     3636-929012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC929012
EAN/GTIN:
     4016946224024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Whiteboard Franken U-Act!Line SC929012

90x120cm, emailliert, Ablageleiste - Magnetische Schreibtafeln SC929012 der U-Act! Line von Franken werden zu mehr als 60% aus wiederaufbereiteten Industrieabfällen gefertigt und sind zu 99% recycelbar. Die emaillierte Stahl-Oberfläche ist kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig. Maße: 900 x 1200 mm, Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün), Befestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken im Hoch- oder Querformat (Montagematerial inkl.), Ausführung: mit Ablageschale, magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Tafeloberfläche (bei ordnungsgemäßer Nutzung mit Franken Tafelschreibern und Reinigungsprodukten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
9999
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 121,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 121,70*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 93,47*
€ 121,75*
€ 2,95*
ab € 95,35*
€ 126,91*
€ 4,95*
ab € 97,41*
€ 130,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,59*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,76*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,49*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,99*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.