Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Marker U-Act!Line®, Rundspitze, 1-3 mm, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     505-70010599
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1999
EAN/GTIN:
     4016946221849
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker U-Act!Line®. Mit Rundspitze. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Strichstärke 1-3 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
weiß
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 7,27*
10 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 7,47*
8 Tage
96
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,5675*
€ 7,4975*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,27*
€ 8,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6,74*
€ 8,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,90*
€ 7,02
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 5,58*
€ 6,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,22*
€ 6,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,06*
€ 6,02
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,85*
€ 5,77
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,82*
€ 4,55
pro Satz
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Ähnlich
Franken
EU5000
ab € 161,48*
Ähnlich
Franken
SC4203
ab € 96,58*
Ähnlich
Franken
SC4209
ab € 127,55*
Ähnlich
Franken
SC4205
ab € 201,18*
Ähnlich
Franken
SC4207
ab € 150,77*
Ähnlich
Franken
SC4204
ab € 186,93*
Ähnlich
Franken
SC4206
ab € 249,55*
Ähnlich
Franken
SC4212
ab € 38,50*
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.