Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken X-tra!Line SC3210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Franken X-tra!Line SC3210
Whiteboard Franken X-tra!Line SC3210
Artikel-Nr.:
     3636-932109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3210
EAN/GTIN:
     4016946706452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Whiteboard Franken X-tra!Line SC3210

120x300cm, emailliert, Ablageleiste - Magnetische Schreibtafeln SC3210 aus der X-tra!Line von Franken mit emaillierter Stahl-Oberfläche sind ideal für den Dauergebrauch mit Franken Tafelschreibern geeignet. Die Tafeloberfläche ist kratzfest, lösungsmittel- und säurebeständig. Maße: 1200 x 3000 mm, Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Befestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken im Hoch- oder Querformat (Montagematerial inkl.), Ausführung: mit Ablageschale, magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Tafeloberfläche (bei ordnungsgemäßer Nutzung mit Franken Tafelschreibern und Reinigungsprodukten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 300 x 120 cm emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
9999
Frei Haus
ab € 328,46*
€ 399,95*
€ 5,50*
ab € 317,93*
€ 399,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,73*
€ 399,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,98*
€ 400,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 362,69*
€ 442,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,72*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 2,735*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1908 02
ab € 6,72*
Zubehör
Franken
Z1908 01
ab € 7,38*
Zubehör
Franken
Z1908 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,95*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,59*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,63*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,27*
Zubehör
Franken
Z1981
ab € 3,92*
Zubehör
Franken
Z1986
ab € 3,49*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,69*
Zubehör
Franken
Z1914
ab € 3,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.