Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBN II 16/250 GS (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FBN II 16/250 GS (10)
fischer FBN II 16/250 GS (10)
fischer FBN II 16/250 GS (10)
fischer FBN II 16/250 GS (10)
fischer FBN II 16/250 GS (10)
Artikel-Nr.:
     369-62052192
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     52192
EAN/GTIN:
     4006209521922
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet.Anwendung:
  • Ankerplatten mit Langlöchern
  • Fassaden-Unterkonstruktionen mit Langlöchern
  • Holzkonstruktionen
  • Zuganker
  • Balkenverankerungen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0211Vorteile: Die größere Unterlegscheibe beim FBN II GS sorgt für eine große Auflagefläche und ermöglicht so die Befestigung von Holzkonstruktionen; Die vormontierte Unterlegscheibe sorgt für einen schnellen Montagefortschritt; Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt; Zudem ist der Anker sehr gut für große Anbauteildicken geeignet; Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
250 / 265 mm
Typ:
FBN II GS
Scheibendurchmesser x Dicke:
56 x 5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 16 x 100 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Dübellänge:
368 mm
Kraftangriff:
SW 24
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
354 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
€ 6,40*
ab € 6,544*
€ 8,424*
1
€ 5,90*
ab € 6,5554*
€ 9,2454*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,4769*
€ 9,4769*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 8,4367*
€ 10,6567*
10
€ 5,46*
ab € 8,587*
€ 10,847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,6567*
€ 12,68147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1767*
€ 12,11027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,4367*
€ 10,03967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.