Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz
Fischer Bolzenanker FBN II 16/250 GS mit großer Scheibe gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-171250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052192
EAN/GTIN:
     4006209521922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Werkstoff:
Stahl
min. Verankerungstiefe:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
100
max. Anbauteildicke (standard):
250
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Gewindebolzen
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
56 x 5
PZ:
2
Kopfprägung:
W
Gesamtlänge:
370 mm
Drehmoment zum Verankern:
100
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209521922
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
354 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
80 mm
Schlüsselweite:
24
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
mit großer Scheibe
Dübellänge:
370 mm
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
max. Nutzlänge:
250 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-16-250 GS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
€ 6,40*
ab € 6,544*
€ 8,424*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,5554*
€ 9,2454*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,4769*
€ 9,4769*
10
€ 5,00*
ab € 8,4367*
€ 10,6567*
10
€ 5,46*
ab € 8,587*
€ 10,847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2454*
€ 11,00203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1154*
€ 10,84733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,5854*
€ 10,21663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3854*
€ 9,97863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9654*
€ 9,47883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5554*
€ 7,80093
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.