Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FH II 15/M10 I R (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FH II 15/M10 I R (25)
fischer FH II 15/M10 I R (25)
fischer FH II 15/M10 I R (25)
fischer FH II 15/M10 I R (25)
fischer FH II 15/M10 I R (25)
Artikel-Nr.:
     369-6217161510
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519018
EAN/GTIN:
     4048962158328
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem und nicht rostendem Stahl. Der FH II-I ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Klimageräte, Maschinen und Stadionsitze zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand.Anwendung:
  • Stahlkonstruktionen
  • Geländer
  • Konsolen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Treppen
  • Rohrtrassen
  • Lüftungsleitungen
  • Sprinkleranlagen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0025Eigenschaften: Die Fischer Hochleistungsanker FH II sind im Durchsteckverfahren montierbar und mit Sechskantschrauben (Typ S), mit Gewindebolzen (Typ B), mit Senkkopf (Typ SK) und mit Innengewinde (Typ I) erhältlich.Oberflächenbündige Montage durch Senkkopfschraube. Der schwarze Kunststoffring nimmt den Anzugsschlupf auf und dient dazu, das Anbauteil fest an den Verankerungsgrund zu pressen. Ein Mitdrehen des Dübels wird dadurch verhindert.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit; Der FH II-I ermöglicht eine oberflächenbündige Demontage und eine Wiederverwendung des unbeschädigten Befestigungspunktes und bietet so optimale Flexibilität; Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig; Die optimierte Geometrie reduziert die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage; In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt.
Weitere Informationen:
Typ:
FH II I R
Gewinde:
M 10
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
15 mm
Dübellänge:
90 mm
Kraftangriff:
ISK 6
Nutzlänge max. Last:
-
Kopfform:
Sechskant Innengewinde
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Innengewindeanker, Schraubanker, Spreizdübel, fischer bolzenanker m10, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2632*
€ 9,1965*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,381*
€ 10,011*
8 Tage
75
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9462*
€ 10,657*
Lager 369
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9948*
€ 10,7248*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,3036*
€ 11,1136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,7248*
€ 12,76251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9948*
€ 10,70381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 268,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.