Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanker D.15 M10 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261774
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519018
EAN/GTIN:
     4048962158328
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen · Geländern und Treppen im Außenbereich. Marketingclaim: Der intelligente Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl mit Montagevorteil für Befestigungen in gerissenem Beton. Vorteile: Der FH II-I ermöglicht eine oberflächenbündige Demontage und eine Wiederverwendung des unbeschädigten Befestigungspunktes und bietet so optimale Flexibilität. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Hohe Flexibilität: Handelsübliche metrische Schrauben und Gewindestangen können verwendet werden. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich. Visuelle Setzkontrolle für zulassungskonforme Befestigung. Höchster Montagekomfort durch schnelle Verspreizung. Setzgerät liegt jeder Verpackung bei. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 90mm · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 25 · Innengewinde: M10 · Installationsdrehmoment: 25Nm · Material: Nicht rostender Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage: 95mm · Min. Verankerungstiefe: 76mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung · Unterstand: 3 - 5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Einschraubtiefe: 25mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
15 mm
Dübellänge:
90 mm
Gewinde:
M10
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
aus nicht rostendem Stahl
geeignet für:
Ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und T
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innengewindeanker, Schraubanker, Spreizdübel, fischer bolzenanker m10, hochleistungsanker, hochleistungsanker fischer, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,8022*
€ 8,2322*
Lager 4757
8 Tage
113
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,8516*
€ 8,2816*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,8962*
€ 10,607*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9548*
€ 10,6748*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,3236*
€ 11,0736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2816*
€ 9,8551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8516*
€ 8,1534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 207,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.