Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FH II 12/10 S R (50)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
fischer FH II 12/10 S R (50)
fischer FH II 12/10 S R (50)
fischer FH II 12/10 S R (50)
fischer FH II 12/10 S R (50)
fischer FH II 12/10 S R (50)
Artikel-Nr.:
     369-62510925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510925
EAN/GTIN:
     4048962104257
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II-S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl und aus nicht rostendem Stahl. Der fischer Hochleistungsanker FH II-S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf.Anwendung:
  • Geländer
  • Treppen
  • Konsolen
  • Stahlkonstruktionen
  • Leitern
  • Kabeltrassen
  • Maschinen
  • Tore
  • Fassaden
  • Gitter.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-07/0025Eigenschaften: Die Fischer Hochleistungsanker FH II sind im Durchsteckverfahren montierbar und mit Sechskantschrauben (Typ S), mit Gewindebolzen (Typ B), mit Senkkopf (Typ SK) und mit Innengewinde (Typ I) erhältlich.Der schwarze Kunststoffring nimmt den Anzugsschlupf auf und dient dazu, das Anbauteil fest an den Verankerungsgrund zu pressen. Ein Mitdrehen des Dübels wird dadurch verhindert.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Fußnote: In M 20 und M 24 kurzfristig lieferbar.Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt; Der geringe Überstand des Schraubenkopfes sorgt für eine dezente Befestigung; Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig; Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage; In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt.
Weitere Informationen:
Typ:
FH II S R
Gewinde:
M 8
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
90 mm
Kraftangriff:
SW 13
Nutzlänge max. Last:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, hochleistungsanker fischer, hochleistungsanker, Schwerlastanker, Betonanker, Stahlanker, Schwerlastdübel, Schwerlastbefestigungen, Spreizanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
50
pro Box
Frei Haus
ab € 6,847*
€ 8,247*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,1479*
€ 8,6579*
6 Tage
225
50
pro Box
Frei Haus
ab € 7,1996*
€ 8,6996*
Lager 369
50
pro Box
Frei Haus
ab € 9,3996*
€ 11,2296*
2 Tage
12500
50
pro Box
Frei Haus
ab € 9,4984*
€ 11,3284*
Menge:  Box  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 11,2296*
€ 13,36322
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,3996*
€ 11,18552
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,3996* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 561,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.