Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 12/10 S R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-510925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510925
EAN/GTIN:
     4048962104257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Geländer im Außenbereich zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
90 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
Werkstoff Anker:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3445.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12500
50
pro Box
Frei Haus
ab € 6,847*
€ 8,247*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,1479*
€ 8,6579*
6 Tage
225
50
pro Box
Frei Haus
ab € 7,1996*
€ 8,6996*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 9,3996*
€ 11,2296*
Lager 646
12500
50
pro Box
Frei Haus
ab € 9,4984*
€ 11,3284*
Menge:  Box  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 11,3284*
€ 13,4808
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,4984*
€ 11,3031
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,4984* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 566,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.