Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258298 Herst.-Nr.: 510925 EAN/GTIN: 4048962104257 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen · Stahlkonstruktionen und Geländer im Außenbereich zu befestigen. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 90mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Material: Nicht rostender Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 90mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Nutzlänge: 10mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, VdS Anerkennung · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 22 x 2,5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 12 mm | Dübellänge: | 90 mm | Gewinde: | M8 | ETA Zulassung: | Ja | Marke: | FISCHER | Ausführung: | mit Sechskantkopf, für gerissenem und ungerissenem Beton | Schlüsselweite: | 13 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,817* | € 7,667* | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 7,5205* | € 8,4105* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,6087* | € 8,8713* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,4496* | € 10,3596* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,5084* | € 10,4484* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,6087* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 443,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|