Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 1,25/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 1,25/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 1,25/200
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 1,25/200
Artikel-Nr.:
     369-73703316
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300806
EAN/GTIN:
     4025092551502
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 1,25/200
Greifbereich max:
200 mm
Tragfähigkeit kg:
1250 kg
Greifbereich min:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,37*
€ 925,24*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 848,62*
€ 925,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,54*
€ 941,52*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 887,03*
€ 943,28*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.140,11*
€ 1.205,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,95*
€ 1.435,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,85*
€ 1.427,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,09*
€ 1.394,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,61*
€ 1.373,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,11*
€ 1.356,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 619,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.029,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.289,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.559,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.285,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.328,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.701,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.