Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 3,0/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 3,0/90
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 3,0/90
Allzweckgreifer mit Einfachöffner, TAG 3,0/90
Artikel-Nr.:
     369-73703319
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300809
EAN/GTIN:
     4025092550840
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Eigenschaften: Universell verwendbar für Bleche, Rohre, Stangen, Profileisen usw.
Weitere Informationen:
Typ:
TAG 3,0/90
Greifbereich max:
90 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Flyerkette, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 3000 kg, Rohrgreifer, Eisengreifer, Stangengreifer, Hebeklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,09*
€ 1.127,26*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.037,23*
€ 1.127,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,21*
€ 1.145,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,54*
€ 1.147,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.394,00*
€ 1.473,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,04*
€ 1.752,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,78*
€ 1.744,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,52*
€ 1.701,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,64*
€ 1.675,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,00*
€ 1.658,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 619,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 848,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.029,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.289,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.559,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.285,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.304,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.328,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.626,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.701,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.