Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Hydraulikpumpen
>
Hydraulikhandpumpe
>
Artikel
Stahlhandpumpe Ultima, P-80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-73834
Hersteller:
Enerpac
Herst.-Nr.:
P80
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
Hydraulikzylinder
Eigenschaften: Enerpac Handpumpe P-Serie Ultima aus Stahl und mit externen Ablassventil für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern. Max. Betriebsdruck 700 bar.Vorteile: - einfachere Bedienung als Vorgängerserie- max. Hebelkraft wurde, ohne Einschränkung des Fördervolumens, um bis zu 20 % reduziert.
Weitere Informationen:
Typ:
P-80
Ölvolumen:
2200 cm³
... >
Hebezeuge und Winden
>
Werkzeughydraulik
>
Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Hydrozylinder
,
Mehrzweckzylinder
,
enerpac hydraulik-handpumpe
,
hydraulik handpumpe
,
hydraulik-handpumpe 700bar
,
Hochdruckhydraulikhandpumpen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 836,97*
€ 965,15*
Lager 369
Frei Haus
ab € 942,53*
€ 1.048,08*
Lager 245
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 962,93*
€ 1.073,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,08*
€ 1.247,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,30*
€ 1.232,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,95*
€ 1.179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,61*
€ 1.147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,53*
€ 1.121,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm Edelstahl Gehäuse
Enerpac
GP10S
ab € 137,69*
Zubehör
Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95Y, 5 L, ISO 32
Enerpac
HF95Y
ab € 96,21*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7206
ab € 135,22*
Zubehör
Enerpac Montageblock NPT3/8 Stecker NPT3/8 Buchse
Enerpac
GA2
ab € 74,79*
Zubehör
Enerpac RC Universal-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 158mm, Hubleistung 25t, eingef.L. 273mm
Enerpac
RC256
ab € 921,67*
Zubehör
Enerpac RCS Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 60mm, Hubleistung 50t, eingef.L. 122mm
Enerpac
RCS502
ab € 905,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen