Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Kastenwagen, Gitterwände, 1 offene Längswand, 5 Ladeflächen LxB 1045x685 mm, Auß
Artikel-Nr.:
     369-E1320438
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     sw-700.410
EAN/GTIN:
     4035694005693
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
∙ Schweißkonstruktion aus Winkelstahl ∙ Mit Schiebe-/ Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen ∙ Stirnwände, 1 Längswand und Dach verschweißt ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest · Wahlweise mit Doppelflügeltür · Flügeltür mit Drehgriff und Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270° ∙ 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor · Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutzbr/br/· Mit im Rahmen verschweißtem Drahtgitter 50 x 50 mm · 1 offene Längswand
Weitere Informationen:
Bereifung:
Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
103,5 kg
Farbe Gestell:
RAL 5010 Enzianblau
Aussenmaß Breite:
730 mm
Aussenmaß Höhe:
1810 mm
Farbe Ladefläche:
buche
Ladefläche Breite:
685 mm
Material Ladefläche:
Holzwerkstoff
Ladefläche Länge:
1.045 mm
Anzahl Etagen:
5 Stück
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß Länge:
1115 mm
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Transportwagen, Wagen, Magazin-Wagen, Magazinwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,96*
€ 623,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,95*
€ 662,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,40*
€ 666,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,88*
€ 679,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 748,70*
€ 820,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,58*
€ 976,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,25*
€ 966,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,86*
€ 937,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,49*
€ 915,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,70*
€ 890,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,64*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,08*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,77*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.