| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1617748 Herst.-Nr.: B55.160 EAN/GTIN: 4021885000387 |
| |
|
| | |
| · Lauffläche aus Gummi, schwarz · Geräuscharmer Laufbr/· Stahlfelgebr/· Rollenlagerbr/br/· Mit Fadenschutz Weitere Informationen: | | Nabenlänge: | 60 mm | Achsbohrung: | 20 mm | Radlager: | Rollenlager | Befestigungsart: | ohne | Rollentyp: | Rad | Rad-Ø: | 160 mm | Material Lauffläche: | Gummi | Radbreite: | 40 mm | Material Felge: | Stahl | Traglast: | 130 kg | Farbe Lauffläche: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, Ersatzrollen, Rollen, Rad, Räder, Ersatzräder, Transportgeräterollen, Transportgeräterad, Transportgeräteräder, Ersatzrad |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,39* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 6,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,31* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,49* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|