Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602507
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.160
EAN/GTIN:
     4021885000387
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle, Gummirad ohne Fadenschutz

Lauffläche
Gummi schwarz
Radkörper
Stahlblech verzinkt-chromatiert
Lager
Rollenkorblager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B55.160
a:
160 mm
c:
40 mm
d:
60 mm
b:
20 mm
f:
135 kg
Herstellerartikelnummer:
B55.160
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, 30221578, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,39*
Lager 6C8MS
50
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,53*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,00*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,31*
1
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.