Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Gummirad 160 mm Stahlblech/Rollenkorblag.
Artikel-Nr.:
     4012-602507
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B55.160
EAN/GTIN:
     4021885000387
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle, Gummirad ohne Fadenschutz

Lauffläche
Gummi schwarz
Radkörper
Stahlblech verzinkt-chromatiert
Lager
Rollenkorblager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B55.160
a:
160 mm
c:
40 mm
d:
60 mm
b:
20 mm
f:
135 kg
Herstellerartikelnummer:
B55.160
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyurethan reifen, 30221578, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,39*
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,53*
Lager 4012
50
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,00*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,31*
1
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.