Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Vollblechboden, BxT 1260x800 mm, Traglast 460 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1982239
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
AB02012680BBA0003
EAN/GTIN:
3612970108388
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
· Für schwere Lagergüter · Farbe RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Fachlast:
460 kg
Tiefe:
800 mm
Ausführung:
Fachboden
Breite:
1000,0 mm
... >
Regalsysteme
>
Fachbodenregalsysteme
>
Zubehör und Einzelkomponenten zu Fachbodenregalsystemen
Weitere Suchbegriffe:
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
fachboden für steckregal
,
Zubehör zu Universal-Steckregalen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 93,32*
€ 120,54*
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 122,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 115,46*
€ 148,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 166,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 176,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR6674
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,78*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 400 mm | BR6670
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 61,89*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 1000 mm | BR6679
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 106,69*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 400 mm | BR6675
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,85*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 500 mm
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,18*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 600 mm
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 74,89*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 800 mm
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,02*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1260 x T 500 mm
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,16*
Ähnlich
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1260 x T 600 mm
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen